Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86607 Advarselsmerke 7 x 4 tommer Svart/gul 3/8 tommer - pakke med 10 | AF4MTQ 9CMN6

BRADY 86607 Advarselsmerke 7 x 4 tommer svart/gul 3/8 tommer – pakke med 10

På lager
Vare: AF4MTQ Modell: 86607Kryssreferanse: 9CMN6
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
325NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsiktighetsmerke
Høyde7"
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Gul
MaterialeØkonomisk polyester
Revers Side LegendIkke fjern denne taggen
Bredde4"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeRevers Side LegendBreddePris
BRADY 86629 Forsiktig merke 7 x 4 tommer svart / gul metrisk 3/8 tommer - pakke med 10 | AE3QCN 5ENZ8 866297"Økonomisk polyester-4"447NOK
BRADY 86602 Advarselsmerke 7 x 4 tommer svart/gul 3/8 tommer - pakke med 10 | AF3RTT 8CM85 866027"Økonomisk polyesterIkke fjern denne taggen4"318NOK
BRADY 121515 Forsiktighetsmerke 5-3 / 4 tommer høyde x 3 tommer bredde polyester PK25 | AH3KAJ 32MJ19 1215155.75 "polyesterPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Fare Ikke bruk3"1 343 NOK
BRADY 121516 Advarselsmerke 75 lb Pull Force PK25 | AH3KAK 32MJ20 1215165.75 "polyesterPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Fare Ikke bruk3"847NOK
BRADY 121517 Forsiktighetsmerke 5-3 / 4 tommer høyde x 3 tommer bredde kartong PK25 | AH3KAL 32MJ21 1215175.75 "kartongPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Fare Ikke bruk3"354NOK
BRADY 121518 Advarselsmerke 50 lb Pull Force Poly PK25 | AH3KAM 32MJ22 1215185.75 "polyesterForholdsregler Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"1 270 NOK
BRADY 121519 Forsiktighetsmerke 5-3 / 4 tommers høyde metallgjennomføring PK25 | AH3KAN 32MJ23 1215195.75 "polyesterForholdsregler Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"898NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86607 Advarselsmerke 7 x 4 tommer svart/gul 3/8 tommer – pakke med 10
325NOK / enhet