Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 76195 sikkerhetsmerke 5-1/2 tommers høyde x 3 tommers bredde poly messing PK25 | AG9KVN 20TJ26

BRADY 76195 sikkerhetsmerke 5-1/2 tommers høyde x 3 tommers bredde polymessing PK25

På lager
Vare: AG9KVN Modell: 76195Kryssreferanse: 20TJ26

Få tak i det Mai 20, mandag
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
453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsmerke
BakgrunnsfargeHvit
HeaderNøddusj- og øyevask Testopptegnelse
Høyde5.5 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
SpråkEngelsk
ForklaringsfargeGrønn
Legend stiltekst
Materialepolyester
Revers Side LegendTestjournal for nøddusj og øyeskyll
Formrektangel
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Skriv på Surface: Ja
    • Antall slips inkludert: 25
    • Slipsmateriale: Nylon

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargeHøydeInnendørs / utendørs brukForklaringsfargeMaterialeRevers Side LegendPris
BRADY 65457 Sikkerhetsmerke 5-3/4 tommers høyde x 3 tommers bredde kartong PK25 | AG9KVK 20TJ23 65457Hvit5.75 "innendørs OnlySvartkartongSjekkliste for trange rom før inngang585NOK
BRADY 76142 Sikkerhetsmerke Polyester 5-3/4 tommers høyde x 3 tommers bredde PK25 | AH6DEG 35XF94 76142Gul5.75 "Innendørs / utendørsSvartpolyester-885NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 76195 sikkerhetsmerke 5-1/2 tommers høyde x 3 tommers bredde polymessing PK25
453NOK / enhet