Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 73908 Pipe Marker Medium Pressure Air 2 In.h | AF4ZWX 9TE30

BRADY 73908 Pipe Marker Medium Pressure Air 2 In.h

På lager
Vare: AF4ZWX Modell: 73908Kryssreferanse: 9TE30

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
603NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Høyde2"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort25
MaterialeB-736 Selvklebende plastfilm
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)5.21
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBreddePris
BRADY 20447 Pipe Marker Medium Pressure Air 1 In.h | AF4FKF 8UTP7 204471"8"369NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 73908 Pipe Marker Medium Pressure Air 2 In.h
603NOK / enhet