Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 73907 Pipe Marker Make-up Water 2 In.h | AF4XAH 9NM72

BRADY 73907 Pipe Marker Supply Water 2 In.h

På lager
Vare: AF4XAH Modell: 73907Kryssreferanse: 9NM72
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
644NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Høyde2"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort25
MaterialeB-736 Selvklebende plastfilm
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)5.21
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBreddePris
BRADY 20446 Pipe Marker Make-up Water 1 In.h | AF3RDK 8CF67 204461"8"385NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 73907 Pipe Marker Supply Water 2 In.h
644NOK / enhet