Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7387-3C-PK Rørmarkør, Forklaring: Naturgass med lavt trykk, 2 1/4 tomme x 2 3/4 tomme Størrelse | CH6MKA 781X33

BRADY 7387-3C-PK rørmarkør, forklaring: lavtrykk naturgass, 2 1/4 tommer x 2 3/4 tommer størrelse

På lager
Vare: CH6MKA Modell: 7387-3C-PKKryssreferanse: 781X33

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Gjennomsnittlig holdbarhet8 år. til 10 år.
Bakgrunnsfargebrun
Character Høyde1 / 2 "
FARGEHvit
FinishGlossy
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde2 1 / 4 "
MonteringsstilSelvklebende rørmarkør
Roll Lengde2 1 / 4 "
Rullbredde2 3 / 4 "
Tykkelse0.004 "
VærbestandigJa
Bredde2 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
OpprinnelseslandUSA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7387-3C-PK rørmarkør, forklaring: lavtrykk naturgass, 2 1/4 tommer x 2 3/4 tommer størrelse
173NOK / enhet