Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7214-4 Rørmarkør VVS-ventil 3/4 til 2-3/8 tommer | AF4WCJ 9MCE8

BRADY 7214-4 Rørmarkør VVS-ventil 3/4 til 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AF4WCJ Modell: 7214-4Kryssreferanse: 9MCE8
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
198NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4 to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4110-B Rørmarkør VVS-ventil 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF3RVN 8CMT5 4110-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark114NOK
BRADY 4110-D Rørmarkør VVS-ventil Grønn 4 til 6 tommer | AF3UAA 8CXZ3 4110-D4 til 6 "Klipse påOpprullet trykt plastark225NOK
BRADY 4110-C Rørmarkør VVS-ventil 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF4RDZ 9GEG2 4110-C2-1/2 to 3-7/8"Klipse påOpprullet trykt plastark210NOK
BRADY 4110-A Rørmarkør VVS-ventil 3/4 til 1-3/8 tommer | AF4UJL 9KCW3 4110-A3/4 to 1-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7214-4 Rørmarkør VVS-ventil 3/4 til 2-3/8 tommer
198NOK / enhet