Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7129-1 Pipe Marker Varme Vann Retur Gul | AE9WTQ 6N097

BRADY 7129-1 Rørmarkør Varmevann retur Gul

På lager
Vare: AE9WTQ Modell: 7129-1Kryssref: 6N097

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode3919905060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5702-HPHV rørmarkør Oppvarmingsvannretur 8 tommer eller større | AA6MUQ 14H879 5702-HPHV32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer424NOK
BRADY 5702-I Rørmarkør Oppvarmingsvannretur Gul | AA6MUR 14H880 5702-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester169NOK
BRADY 5702-II Rørmarkør Oppvarmingsvannretur Gul | AA6MUT 14H881 II-570212 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester324NOK
BRADY 7365-1 Rørmarkør Oppvarmingsvann Retur Grønn | AC9HYM 3GTT4 7365-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl192NOK
BRADY 7365-4 Rørmarkør Oppvarmingsvannretur 3/4 Til 2-3 / 8 | AC9HYN 3GTT5 7365-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 7129-3C Rørmarkør Oppvarmingsvann tilbake til 3/4 tommer | AE2ZVW 5ADD5 7129-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7129-4 Pipe Marker Varme Vann Retur 3/4 Til 2-3/8 | AE2ZVX 5ADD6 7129-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7129-1 Rørmarkør Varmevann retur Gul
5NOK / enhet