Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7071-1HV Rørmarkør Kjølevann Retur 8 tommer eller større | AE2ZQY 5ACT5

BRADY 7071-1HV Pipe Marker Cooling Water Return 8 Inch Or Greater

På lager
Vare: AE2ZQY Modell: 7071-1HVKryssreferanse: 5ACT5
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD8 "og større
Høyde4"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.2
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7071-1 Rørmarkør Kjølevann Retur Grønn | AE2ZQX 5ACT4 7071-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "189NOK
BRADY 7071-4 Rørmarkør Kjølevann Retur 3/4 Til 2-3 / 8 | AE2ZRA 5ACT7 7071-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
BRADY 4043-B Rørmarkør Kjølevann Retur Grønn | AE3ZFR 5GXL1 4043-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark7 / 8 "284NOK
BRADY 4043-C Rørmarkør Kjølevann Retur Grønn | AE3ZUX 5GYN4 4043-C2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark2"209NOK
BRADY 4043-D rørmarkør kjølevannretur 4 til 6 tommer | AE3ZUY 5GYN5 4043-D4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark2 13 / 16 "226NOK
BRADY 4043-F Rørmarkør Kjølevannretur 6 til 7-7 / 8 | AE4KNH 5LEU2 4043-F6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Trykt plastark8"236NOK
BRADY 4043-G Rørmarkør Kjølevannretur 8 Til 9-7/8 | AE4KNJ 5LEU3 4043-G8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark10 "331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7071-1HV Pipe Marker Cooling Water Return 8 Inch Or Greater
237NOK / enhet