Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7063-3C Rørmarkør Kondensavløp Grønn Til 3/4 In | AE2ZQH 5ACR1

BRADY 7063-3C Pipe Marker Condensate Drain Green To 3/4 In

På lager
Vare: AE2ZQH Modell: 7063-3CKryssreferanse: 5ACR1
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort3
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5663-I Rørmarkør Kondensvannavløp 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 | AA6MQK 14H805 5663-I8"Grønn1-1/2 to 2-3/8"9"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester221NOK
BRADY 5663-II Rørmarkør Kondensatavløp 2-1/2 Til 7-7/8 | AA6MQL 14H806 II-566312 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"27.5 "HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester317NOK
BRADY 5663-O Rørmarkør Kondensat Drenering 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MQM 14H807 5663-O8"Grønn-5"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester171NOK
BRADY 7062-1 Rørmarkør Kondensatavløp 2-1/2 Til 7-7/8 | AE2ZQB 5ACP5 7062-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7062-3C Rørmarkør Kondensvannavløp Y til 3/4 tommer | AE2ZQD 5ACP7 7062-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7062-4 Rørmarkør Kondensvannavløp 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE2ZQE 5ACP8 7062-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7063-1 Rørmarkør Kondensvannavløp 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 | AE2ZQF 5ACP9 7063-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7063-3C Pipe Marker Condensate Drain Green To 3/4 In
5NOK / enhet