Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 65371 brannslukningsapparat Lade- og vedlikeholdsjournalmerke - pakke med 25 | AC8KTJ 3AZ37

BRADY 65371 Brannslukningsapparat for opplading og vedlikehold - pakke med 25 stk

På lager
Vare: AC8KTJ Modell: 65371Kryssreferanse: 3AZ37
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
471NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannslokkingsmerke
grommetMetal
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart og rød / hvit
MaterialeØkonomisk polyester
Revers Side LegendInspiser dette brannslukningsapparatet nøye før du signerer inspeksjonsprotokollen. Ikke bryt forseglingen unntatt i nødstilfeller eller for å lade opp eller inspisere innholdet. Dato for vedlikeholdsjournal innen
Bredde3"
Tåler trekkraft75 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode4911998000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellgrommetPris
BRADY 76222 Brannslukningsapparat Recharge Vedlikehold Mottatt Tag Osha - Pakke med 25 | AF2HPM 6U908 76222Messing648NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 65371 Brannslukningsapparat for opplading og vedlikehold - pakke med 25 stk
471NOK / enhet