Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 65321 Breaker Lockout - Pakke med 6 | AD2QXA 3TM25

BRADY 65321 Breaker Lockout - Pakke med 6

På lager
Vare: AD2QXA Modell: 65321Kryssreferanse: 3TM25
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
1 251 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverdimensjonert breaker lockout
Strømbryter spenning480/600
FARGERød
Høyde7 / 8 "
LåsingstypeKlem på
MaterialePolypropylen og nylon
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.1/4 eller 9/32 "
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHengelås Sjakkel Maks. Dia.BreddePris
BRADY 65329 Breaker Lockout Overdimensjonert 480/600v Rød | AD2QXB 3TM33 653292.75 "9 / 32 "3.75 "308NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 65321 Breaker Lockout - Pakke med 6
1 251 NOK / enhet