Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 60184 Advarselsetiketter 1/2 tomme Høyde x 1/2 tomme Bredde Vinyl PK10 | AG9KBA 20RZ04

BRADY 60184 Advarselsetiketter 1/2 tomme Høyde x 1/2 tomme Bredde Vinyl PK10

På lager
Vare: AG9KBA Modell: 60184Kryssreferanse: 20RZ04
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
1 458 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdvarselsmerke
AdhesiveJa
BakgrunnsfargeGul
HeaderIngen overskrift
Høyde1 / 2 "
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
SpråkIngen tekst
ForklaringsfargeSvart
Legend stilsymbol
MaterialeVinyl
MetalldetekterbarNei
Antall etiketter10
FormTriangle
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)0.25
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skriv på Surface: Nei
    • Laminerte: Nei

Produktvarianter

ProduktModellFormBakgrunnsfargeHøydeBreddeSpråkForklaringsfargeLegend stilForklaring / bakgrunnsfargePris
BRADY 60213 Advarselsmerke 4 tommer H 4 tommer bredde - pakke med 10 | AA7GWM 15Y491 60213--4"4"Engelsk--Svart / Gul1 900 NOK
BRADY 60202 Advarselsmerke 2 tommer H 2 tommers bredde - pakke med 10 | AA7GWN 15Y492 60202--2"2"Engelsk--Svart / Gul3 445 NOK
BRADY 20983LS Advarselsmerke Svart / gul - Pakke med 20 | AD3AAH 3XDK2 20983LS--3.5 "5"Engelsk--Svart / Gul1 650 NOK
BRADY 86123 Advarselsmerke 3-1 / 2 tommer H 5 tommer bredde - pakke med 5 | AD3DMY 3YGT4 86123--3.5 "5"Engelsk--Svart, rød / hvit396NOK
BRADY 86124 Advarselsmerke 5 tommer bredde 3-1 / 2 tommer H - pakke med 5 | AD3DMZ 3YGT7 86124--3.5 "5"Engelsk--Svart, rød / hvit217NOK
BRADY 121081 Advarselsetikett 7 tommer H 5 tommer bredde - pakke med 5 | AE6DZK 5RB63 121081--7"5"Engelsk--Svart, oransje / hvit350NOK
BRADY 863LS Advarselsmerke 3-1 / 2 tommer H 10 tommer bredde - pakke med 100 | AF4ARJ 8NCT0 863LS--3.5 "10 "Engelsk--Fluorescerende rød / oransje1 451 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 60184 Advarselsetiketter 1/2 tomme Høyde x 1/2 tomme Bredde Vinyl PK10
1 458 NOK / enhet