Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5814-O Rørmarkør Demin. Vann | AF8BMP 24VC38

BRADY 5814-O Pipe Marker Demin. Vann

På lager
Vare: AF8BMP Modell: 5814-OKryssreferanse: 24VC38

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
MaterialePVF overlaminert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.92
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 108880 Pipe Marker 30 fots høyde x 8 tommers bredde vinyl | AF6ZZU 20TE35 108880GrønnKlipp ut til størrelseSelvklebende65Trykkfølsom vinyl8"1 384 NOK
BRADY 108881 Pipe Marker 30 fots høyde x 12 tommers bredde vinyl | AF6ZZV 20TE36 108881GrønnKlipp ut til størrelseSelvklebende65Trykkfølsom vinyl12 "1 657 NOK
BRADY 5814-I Pipe Marker Demin. Vann | AF8BRR 24VD46 5814-IBlå1-1/2 to 2-3/8"Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-170NOK
BRADY 5814-II Rørmarkør Demin. Vann | AF8BXH 24VE55 II-5814Blå2-1/2" to 7-7/8"Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5814-O Pipe Marker Demin. Vann
131NOK / enhet