Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5790-II Pipe Marker Well Water Green 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6NBA 14J028

BRADY 5790-II Pipe Marker Well Water Green 2-1/2 til 7-7/8 tommer

På lager
Vare: AA6NBA Modell: 5790-IIKryssref: 14J028

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
314NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde27.5 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialePVF overlaminert polyester
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.43
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5790-I Pipe Marker Well Water Green 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6NAZ 14J027 5790-I1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"234NOK
BRADY 5790-O Pipe Marker Well Water Green 1/2 Til 1-3/8 In | AA6NBB 14J029 5790-O1/2 to 1-3/8"5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"170NOK
BRADY 7305-1 Pipe Marker Well Water Green 2-1/2 Til 7-7/8 In | AE3AGP 5AED5 7305-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7305-3C Rørmarkørbrønn Vanngrønn 3/4 tomme eller mindre | AE3AGQ 5AED7 7305-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 7305-4 Rørmarkørbrønn Vanngrønn 3/4 Til 2-3/8 In | AE3AGR 5AED8 7305-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4156-C Pipe Marker Well Water Green 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF3TQJ 8CVR2 4156-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-226NOK
BRADY 4156-G Pipe Marker Well Water Green 8 Til 9-7/8 In | AF4ANM 8NAM6 4156-G8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-327NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5790-II Pipe Marker Well Water Green 2-1/2 til 7-7/8 tommer
314NOK / enhet