Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5728-II Rørmarkør Nitrogen Green 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AA6MWY 14H933

BRADY 5728-II Pipe Marker Nitrogen Green 2-1/2 To 7-7/8 In

På lager
Vare: AA6MWY Modell: 5728-IIKryssreferanse: 14H933
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
254NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde27.5 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialePVF overlaminert polyester
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.43
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5728-I Rørmarkør Nitrogen Grønn 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6MWX 14H932 5728-I8"Grønn1-1/2 to 2-3/8"9"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester169NOK
BRADY 5728-O Rørmarkør Nitrogen Grønn 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MWZ 14H934 5728-O8"Grønn-5"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 5729-HPHV Rørmarkør Nitrogengul 8 tommer eller større | AA6MXA 14H935 5729-HPHV32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer556NOK
BRADY 5729-I Rørmarkør Nitrogen Y 1-1/2 To 2-3/8 In | AA6MXB 14H936 5729-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester174NOK
BRADY 5729-II Rørmarkør Nitrogen Y 2-1/2 To 7-7/8 In | AA6MXC 14H937 II-572912 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester239NOK
BRADY 5729-O Rørmarkør Nitrogen Gul 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MXD 14H938 5729-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 7198-1HV Rørmarkør nitrogengrønn 8 tommer eller større | AC9JAN 3GTZ3 7198-1HV24 "Grønn8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5728-II Pipe Marker Nitrogen Green 2-1/2 To 7-7/8 In
254NOK / enhet