Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5645-I Rørmarkør Kjemisk mating 1-1 / 2 til 2-3 / 8 tommer | AA6MPC 14H774

BRADY 5645-I Pipe Marker Chemical Feed 1-1/2 til 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AA6MPC Modell: 5645-IKryssreferanse: 14H774
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
Høyde9"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialePVF overlaminert polyester
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5645-II Rørmarkør Kjemisk feed 2-1/2 To 7-7/8 In | AA6MPD 14H775 II-5645Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "316NOK
BRADY 5645-O Rørmarkør Kjemisk mating Y 1/2 til 1-3 / 8 tommer | AA6MPE 14H776 5645-OGul1/2 to 1-3/8"5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"170NOK
BRADY 7043-4 Rørmarkør Kjemisk fôr Y 3/4 til 2-3/8 tommer | AF4MZR 9CR67 7043-4Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 5808-O Rørmarkør kjemikaliemating | AF8BMD 24VC28 5808-Ooransje--Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-131NOK
BRADY 5808-I Pipe Marker Chemical Feed | AF8BRF 24VD36 5808-Ioransje1-1/2 to 2-3/8"-Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5645-I Pipe Marker Chemical Feed 1-1/2 til 2-3/8 tommer
222NOK / enhet