Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5600-I Pipe Marker (blank etikett) | AF8BDK 24VD15

BRADY 5600-I Pipe Marker (tom etikett)

På lager
Vare: AF8BDK Modell: 5600-IKryssreferanse: 24VD15

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
MaterialePVF overlaminert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODForklaringsfargePris
BRADY 5602-I Pipe Marker (blank etikett) | AF8BDL 24VD16 5602-IRød1-1/2 to 2-3/8"Hvit221NOK
BRADY 5603-I Pipe Marker (blank etikett) | AF8BDM 24VD17 5603-IGul1-1/2 to 2-3/8"Svart214NOK
BRADY 5603-II Rørmarkør (blank etikett) | AF8BVY 24VE23 II-5603Gul2-1/2" to 7-7/8"Svart336NOK
BRADY 5600-II Rørmarkør (blank etikett) | AF8BVZ 24VE24 II-5600Blå2-1/2" to 7-7/8"Hvit313NOK
BRADY 5601-II Rørmarkør (blank etikett) | AF8BWA 24VE25 II-5601Grønn2-1/2" to 7-7/8"Hvit336NOK
BRADY 5602-II Rørmarkør (blank etikett) | AF8BWB 24VE26 II-5602Rød2-1/2" to 7-7/8"Hvit204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5600-I Pipe Marker (tom etikett)
219NOK / enhet