Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 50266 Faremerke Ikke lukk Econ Poly PK25 | AH4ZRX 35TJ53

BRADY 50266 Faremerke Ikke lukk Econ Poly PK25

På lager
Vare: AH4ZRX Modell: 50266Kryssreferanse: 35TJ53
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
572NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFare Tag
BakgrunnsfargeHvit
HeaderDanger
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
ForklaringsfargeSvart
Legend stiltekst
Materialepolyester
Revers Side LegendDenne energikilden har blitt låst ute
Formrektangel
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)21.21
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skriv på Surface: Ja
    • Antall slips inkludert: 25
    • Slipsmateriale: Nylon
    • Laminerte: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargegrommetHøydeForklaring / bakgrunnsfargeMaterialeRevers Side LegendBreddePris
BRADY CLT2 Danger Tag 7-1/2 x 4 tommers rullet messing - pakke med 25 | AA7HCF 15Y630 CLT2-Valset messing7.5 "Svart, rød / hvitKraftig kartong-4"392NOK
BRADY 105723 Danger Tag 3 x 2 tommer svart og rød/hvit Met | AA7HCT 15Y641 105723-Metal3"Svart, rød / hvitKalandret vinyl-2"57NOK
BRADY 65299 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer Hd Polyest - Pakke med 25 | AA9GLH 1D710 65299-Messing5.75 "Svart, rød / hvitLaminert polyesterKommentar3"1 161 NOK
BRADY LT10 Danger Tag 5-1/2inH x 3inW Vinyl - Pakke med 10 | AB4ZJQ 20TJ30 LT10-Messing5.5 "Svart / Rød / HvitVinyl-3"337NOK
BRADY 65451 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommers kartong - pakke med 25 | AD2VYK 3VAU4 65451-Metal5.75 "Svart, rød / hvitkartong-3"308NOK
BRADY TG027E Danger Tag Rød/Hvit Vinyl Eapt Lkd Out - Pakke med 25 | AD2YQR 3WPT8 TG027E---Rød / HvitVinylFare Ikke fjern denne taggen-716NOK
BRADY 86453 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer svart/rød metall - pakke med 10 | AE3QCT 5EPA0 86453-Metal5.75 "Svart, rødGjenbrukbar Dura-TagInspeksjonsdato og initial3"640NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 50266 Faremerke Ikke lukk Econ Poly PK25
572NOK / enhet