Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4321-A Rørmarkør Drivstoffgass | AF8CNR 24VJ18

BRADY 4321-A Rørmarkør drivstoffgass

På lager
Vare: AF8CNR Modell: 4321-AKryssreferanse: 24VJ18
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargebrun
Passer til rør OD3/4 to 1-3/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.16
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)20.19
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7114-4 Rørmarkør Drivstoff Gass Gul 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE2ZUL 5ACZ9 7114-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7357-1HV Rørmarkør Drivstoff Gass Br 8 tommer eller større | AE3YYR 5GWY1 7357-1HV24 "brun8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl237NOK
BRADY 4062-F Rørmarkør Drivstoffgass Gul 6 til 7-7/8 tommer | AF3TGV 8CT69 4062-F-Gul6 til 7-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark236NOK
BRADY 4062-C Rørmarkør Drivstoffgass Y 2-1/2 Til 3-7/8 tommer | AF4EDR 8TN91 4062-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark206NOK
BRADY 4062-A Rørmarkør Drivstoff Gass Gul 3/4 Til 1-3/8 In | AF4LPJ 9AGA0 4062-A-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark226NOK
BRADY 4062-B Rørmarkør Drivstoff Gass Y 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4PVK 9F070 4062-B-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark278NOK
BRADY 4062-D Pipe Marker Drivstoff Gass Gul 4 Til 6 In | AF6AWA 9UEJ1 4062-D-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4321-A Rørmarkør drivstoffgass
226NOK / enhet