Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4304-F Pipe Marker Brine Orange 6 Til 7-7/8 In | AE4LAH 5LFY8

BRADY 4304-F Pipe Marker Brine Orange 6 Til 7-7/8 In

På lager
Vare: AE4LAH Modell: 4304-FKryssreferanse: 5LFY8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargeoransje
Passer til rør OD6 "til 7-7 / 8"
Høyde8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 4304-A Rørmarkør Brine Orange 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZQT 5GYD4 4304-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse påOpprullet trykt plastark13 / 16 "84NOK
BRADY 4304-B ​​Rørmarkør Saltlake Oransje 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AE3ZQU 5GYD5 4304-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse påOpprullet trykt plastark7 / 8 "118NOK
BRADY 4304-C Pipe Marker Saltlake Orange 2-1 / 2 Til 3-7 / 8 In | AE4KGX 5LEC4 4304-C2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse påOpprullet trykt plastark2"214NOK
BRADY 4304-D Rørmarkør Saltlake Oransje 4 til 6 tommer | AE4KGY 5LEC5 4304-D4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse påOpprullet trykt plastark2 13 / 16 "225NOK
BRADY 5802-O Pipe Marker Brine | AF8BLY 24VC23 5802-O--Pakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester-131NOK
BRADY 5802-I Pipe Marker Brine | AF8BRA 24VD31 5802-I1-1/2 to 2-3/8"-Pakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester-169NOK
BRADY 5802-II Pipe Marker Brine | AF8BWR 24VE40 II-58022-1/2" to 7-7/8"-Pakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester-243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4304-F Pipe Marker Brine Orange 6 Til 7-7/8 In
233NOK / enhet