Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4286-A rørmarkør (kun pil) | AF8CTG 24VK03

BRADY 4286-A Pipe Marker (kun pil)

På lager
Vare: AF8CTG Modell: 4286-AKryssreferanse: 24VK03
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4 to 1-3/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0018
Skipets høyde (cm)2.16
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)20.19
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODPris
BRADY 4286-B Rørmarkør (kun pil) | AF8CTL 24VK07 4286-B1-1/2 to 2-3/8"114NOK
BRADY 4286-C Rørmarkør (kun pil) | AF8CTQ 24VK11 4286-C2-1/2 to 3-7/8"206NOK
BRADY 4286-D Rørmarkør (kun pil) | AF8CTV 24VK15 4286-D4 til 6 "223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4286-A Pipe Marker (kun pil)
98NOK / enhet