Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4284-C Pipe Marker Blow Off Water | AF8CTP 24VK10

BRADY 4284-C Pipe Marker Blow Off Water

På lager
Vare: AF8CTP Modell: 4284-CKryssreferanse: 24VK10

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2 to 3-7/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)5.46
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)30.1
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODPris
BRADY 4284-A Pipe Marker Blow Off Water | AF8CTF 24VK02 4284-A3/4 to 1-3/8"226NOK
BRADY 4284-B Pipe Marker Blow Off Water | AF8CTK 24VK06 4284-B1-1/2 to 2-3/8"270NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4284-C Pipe Marker Blow Off Water
206NOK / enhet