Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4270-D Rørmarkør Service Vanngrønn 4 til 6 tommer | AF3TQW 8CVU0

BRADY 4270-D Pipe Marker Service Water Green 4 til 6 tommer

På lager
Vare: AF3TQW Modell: 4270-DKryssreferanse: 8CVU0

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD4 til 6 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4270-G Rørmarkør Service Vanngrønn 8 Til 9-7/8 In | AF4HFM 8WZX4 4270-G8 til 9-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark323NOK
BRADY 4270-C Rørmarkør Servicevann 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF4HPX 8XCX2 4270-C2-1/2 to 3-7/8"Klipse påOpprullet trykt plastark208NOK
BRADY 4270-B Rørmarkør Servicevann 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4UJC 9KCU7 4270-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark113NOK
BRADY 4270-A Pipe Marker Service Vann 3/4 Til 1-3/8 In | AF4YPN 9PYR4 4270-A3/4 to 1-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4270-D Pipe Marker Service Water Green 4 til 6 tommer
223NOK / enhet