Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4244-C Pipe Marker Smøreolje Y 2-1/2 Til 3-7/8 In | AE4KFE 5LDZ6

BRADY 4244-C Pipe Marker Smøreolje Y 2-1/2 To 3-7/8 In

På lager
Vare: AE4KFE Modell: 4244-CKryssreferanse: 5LDZ6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2 to 3-7/8"
Høyde2"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7181-1 Pipe Marker Lube Oil Y 2-1/2 To 7-7/8 In | AE2ZXW 5ADJ3 7181-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7181-3C Pipe Marker Smøreolje Gul 3/4 tomme eller mindre | AE2ZXX 5ADJ5 7181-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 7181-4 Pipe Marker Smøreolje Gul 3/4 Til 2-3/8 In | AE2ZXY 5ADJ6 7181-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4244-A Pipe Marker Smøreolje Gul 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZPY 5GYA6 4244-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark13 / 16 "97NOK
BRADY 4244-B Pipe Marker Smøreolje Y 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZPZ 5GYA7 4244-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark7 / 8 "113NOK
BRADY 4244-G Pipe Marker Smøreolje Gul 8 Til 9-7/8 In | AE4KZE 5LFW2 4244-G8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark10 "338NOK
BRADY 5721-O Pipe Marker Smøreolje | AF8BPE 24VC76 5721-O--Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4244-C Pipe Marker Smøreolje Y 2-1/2 To 3-7/8 In
208NOK / enhet