Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4176-A Pipe Marker Dren Water Green 3/4 Til 1-3/8 In | AF4HXG 8XEY3

BRADY 4176-A Pipe Marker Dren Water Green 3/4 Til 1-3/8 In

På lager
Vare: AF4HXG Modell: 4176-AKryssreferanse: 8XEY3
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4 to 1-3/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.16
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)20.19
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4176-C Pipe Marker Dren Water 2-1/2 To 3-7/8 In | AF3TAA 8CP59 4176-C2-1/2 to 3-7/8"Klipse påOpprullet trykt plastark207NOK
BRADY 4176-G Pipe Marker Dren Water Green 8 Til 9-7/8 In | AF3TJJ 8CTH8 4176-G8 til 9-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark323NOK
BRADY 4176-F Pipe Marker Dren Water Green 6 Til 7-7/8 In | AF3TRY 8CW73 4176-F6 til 7-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark240NOK
BRADY 7092-4 Pipe Marker Dren Water Green 3/4 Til 2-3/8 In | AF3TXL 8CXC8 7092-43/4" to 2-3/8"SelvklebendeTrykkfølsom vinyl190NOK
BRADY 4176-D Pipe Marker Dren Water Green 4 Til 6 In | AF4EJG 8TPD8 4176-D4 til 6 "Klipse påOpprullet trykt plastark221NOK
BRADY 4176-H Pipe Marker Dren Water Green 10 Til 15 In | AF4JRX 8YDH6 4176-H10 til 15 "Strap-OnTrykt plastark418NOK
BRADY 4176-B Pipe Marker Dren Water 1-1/2 To 2-3/8 In | AF6CYT 9X193 4176-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4176-A Pipe Marker Dren Water Green 3/4 Til 1-3/8 In
83NOK / enhet