Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4123-F Pipe Marker Sanitærkloakk Grønn 6 Til 7-7/8 In | AE4KWA 5LFJ6

BRADY 4123-F Pipe Marker Sanitærkloakk Grønn 6 Til 7-7/8 In

På lager
Vare: AE4KWA Modell: 4123-FKryssreferanse: 5LFJ6
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD6 "til 7-7 / 8"
Høyde8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialeTrykt plastark
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5755-HPHV Rørmarkør Sanitærkloakk Y 8 tommer eller større | AA6MYQ 14H972 5755-HPHV32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer430NOK
BRADY 5755-I Pipe Marker Sanitærkloakk 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6MYR 14H973 5755-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester219NOK
BRADY 5755-II Rørmarkør Sanitærkloakk 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6MYT 14H974 II-575512 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester279NOK
BRADY 7250-4 Pipe Marker Sanitærkloakk Grønn 3/4 Til 2-3/8 In | AE3AAU 5ADV2 7250-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7251-1 Pipe Marker Sanitærkloakk 2-1/2 Til 7-7/8 In | AE3AAV 5ADV3 7251-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 4123-A Pipe Marker Sanitær Sewe Grønn 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZJM 5GXW2 4123-A13 / 16 "Grønn3/4 to 1-3/8"13 / 16 "HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark104NOK
BRADY 4123-B Rørmarkør Sanitærkloakk 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZJN 5GXW3 4123-B7 / 8 "Grønn1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark141NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4123-F Pipe Marker Sanitærkloakk Grønn 6 Til 7-7/8 In
233NOK / enhet