Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4094-D Pipe Marker Med. Trykkkondensat 4 til 6 | AF4UKF 9KDC6

BRADY 4094-D Pipe Marker Med. Trykkkondensat 4 til 6

På lager
Vare: AF4UKF Modell: 4094-DKryssreferanse: 9KDC6
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
292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD4 til 6 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4094-G Pipe Marker Med. Trykkkondensat Gul | AF3RPZ 8CLD8 4094-G8 til 9-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark329NOK
BRADY 4094-C Pipe Marker Med. Trykkkondensat Gul | AF3TDU 8CR74 4094-C2-1/2 to 3-7/8"Klipse påOpprullet trykt plastark208NOK
BRADY 4094-A Pipe Marker Med. Trykkkondensat Gul | AF4AQC 8NC68 4094-A3/4 to 1-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark103NOK
BRADY 4094-F Pipe Marker Med. Trykkkondensat Gul | AF4XBJ 9NMR1 4094-F6 til 7-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark233NOK
BRADY 4094-B Pipe Marker Med. Trykkkondensat Gul | AF4ZHF 9RYP2 4094-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4094-D Pipe Marker Med. Trykkkondensat 4 til 6
292NOK / enhet