Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4084-C Pipe Marker Hydraulikkforsyning 2-1/2 Til 3-7/8 | AF4UJG 9KCV5

BRADY 4084-C Pipe Marker Hydraulikkforsyning 2-1/2 Til 3-7/8

På lager
Vare: AF4UJG Modell: 4084-CKryssreferanse: 9KCV5
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2 to 3-7/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)5.46
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)30.1
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 7155-4 Rørmarkør Hydraulisk forsyning 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AF3THE 8CT89 7155-43/4" to 2-3/8"SelvklebendeTrykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 4084-H Rørmarkør Hydraulisk forsyning Y 10 til 15 tommer | AF3TWB 8CWY6 4084-H10 til 15 "Strap-OnTrykt plastark424NOK
BRADY 4084-D Pipe Marker Hydraulikkforsyning Y 4 Til 6 In | AF4KGH 8ZAM5 4084-D4 til 6 "Klipse påTrykt plastark229NOK
BRADY 4084-B Pipe Marker Hydraulikkforsyning 1-1/2 Til 2-3/8 | AF4ZHL 9RYP8 4084-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse påTrykt plastark116NOK
BRADY 4084-A Pipe Marker Hydraulikkforsyning 3/4 Til 1-3/8 In | AF6BXG 9WDY3 4084-A3/4 to 1-3/8"Klipse påTrykt plastark85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4084-C Pipe Marker Hydraulikkforsyning 2-1/2 Til 3-7/8
210NOK / enhet