Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4011-B Pipe Marker (tom) Grønn 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZER 5GXH3

BRADY 4011-B Pipe Marker (blank) Grønn 1-1/2 til 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AE3ZER Modell: 4011-BKryssref: 5GXH3
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
Høyde7 / 8 "
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)19.94
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRoll LengdeBakgrunnsfargePasser til rør ODBreddeHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris
BRADY 5600-O Pipe Marker (tom) Blå 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MMP 14H739 5600-O-Blå-8"5"HvitKlipse på-170NOK
BRADY 5601-I Pipe Marker (tom) Grønn 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6MMQ 14H740 5601-I-Grønn1-1/2 to 2-3/8"8"9"HvitKlipse på-219NOK
BRADY 5601-O Pipe Marker (tom) Grønn 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MMR 14H741 5601-O-Grønn-8"5"HvitKlipse på-170NOK
BRADY 5602-O Pipe Marker (blank) Rød 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MMT 14H742 5602-O-Rød-8"5"HvitKlipse på-171NOK
BRADY 5603-O Pipe Marker (blank) Gul 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MMU 14H743 5603-O-Gul-8"5"SvartKlipse på-170NOK
BRADY 59918 Rørmarkør (blank) | AA6NBC 14J030 59918---32 "4.25 "Rød, blå, grønn og svartKlipse på-289NOK
BRADY 42301 Pipe Marker (blank) Grønn | AD4DBX 41F355 42301-Grønn3/4 to 1-3/8"16 "--BradySnap-On(TM)-104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4011-B Pipe Marker (blank) Grønn 1-1/2 til 2-3/8 tommer
104NOK / enhet