Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4008-D rørmarkør Asbes Tos freesulation 4 til 6 | AE3ZTT 5GYJ1

BRADY 4008-D Pipe Marker Asbes Tos Freesulation 4 til 6

På lager
Vare: AE3ZTT Modell: 4008-DKryssreferanse: 5GYJ1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Passer til rør OD4 til 6 "
Høyde2 13 / 16 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7018-1 Rørmarkør Asbestfri isolasjon Blu | AE2ZMV 5ACG4 7018-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7018-1HV Rørmarkør Asbestfri isolasjon Blu | AE2ZMW 5ACG5 7018-1HV8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "11NOK
BRADY 7018-4 Rørmarkør Asbestfri isolasjon Blu | AE2ZMY 5ACG7 7018-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
BRADY 4008-A Rørmarkør Asbestfri isolasjon Blå | AE3ZEJ 5GXG6 4008-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark13 / 16 "97NOK
BRADY 4008-C Rørmarkør Asbestfri isolasjon Blu | AE3ZTR 5GYJ0 4008-C2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på-Opprullet trykt plastark2"206NOK
BRADY 4008-G Rørmarkør Asbestfri isolasjon Blu | AE4KKH 5LEJ1 4008-G8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark10 "338NOK
BRADY 20402 Pipe Marker Asbestfri isolasjon | AF4AUA 8NDK0 20402-1"Selvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm8"404NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4008-D Pipe Marker Asbes Tos Freesulation 4 til 6
223NOK / enhet