Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 1520-T Brevetikett T 3/4 tommers høyde x 9/16 tommers bredde Vinyl | AH3JHC 32ME35

BRADY 1520-T brevetikett T 3/4 tommers høyde x 9/16 tommers bredde vinyl

På lager
Vare: AH3JHC Modell: 1520-TKryssreferanse: 32ME35

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrevetikett
BakgrunnsfargeGul
CharacterT
Character Høyde5 / 8 "
Tegnbredde15 / 32 "
KlasseIkke reflekterende
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
ForklaringsfargeSvart
Markører per kort32
MaterialeVinyl
Antall kort1
Total høyde3 / 4 "
Samlet bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)5.21
Skipets lengde (cm)0.05
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacterAntall kortPris
BRADY 1520-A bokstavetikett A 3/4 tomme Høyde x 9/16 tomme Bredde Vinyl | AH3JGF 32ME15 1520-AA182NOK
BRADY 1520-B Letter Label B 3/4 Inch Høyde x 9/16 Inch Width Vinyl | AH3JGG 32ME16 1520-BB188NOK
BRADY 1520-C Letter Label C 3/4 Inch Høyde x 9/16 Inch Width Vinyl | AH3JGH 32ME17 1520-CC188NOK
BRADY 1520-D Letter Label D 3/4 Inch Høyde x 9/16 Inch Width Vinyl | AH3JGJ 32ME18 1520-DD182NOK
BRADY 1520-DSH Letter Label Dash 3/4 tommer høyde x 9/16 tommer bredde | AH3JGK 32ME19 1520-DSHDash194NOK
BRADY 1520-E Brevetikett E 3/4 tommer høyde x 9/16 tommer bredde Vinyl | AH3JGL 32ME20 1520-EE188NOK
BRADY 1520-F Letteretikett F 3/4 tommer høyde x 9/16 tommer bredde vinyl | AH3JGM 32ME21 1520-FF190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 1520-T brevetikett T 3/4 tommers høyde x 9/16 tommers bredde vinyl
88NOK / enhet