BRADY SPC ABSORBENTS OIL99 Absorberende puteolje kun 10 x 10 tommer - pakke med 32 | AE6MJW 5TZV7

BRADY OIL99 Absorberende puteolje kun 10 x 10 tommer - pakke med 32

På lager
Vare: AE6MJW Modell: OIL99Kryssreferanse: 5TZV7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 910 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAbsorberende pute
FARGEHvit
Væsker absorbertBare olje / petroleum
Lengde10 "
Materialepolypropylen
Volum absorbert pr. Kg.19 gal.
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.44
Skipets høyde (cm)38.35
Skipets lengde (cm)56.13
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode5602109090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEVæsker absorbertLengdeVolum absorbert pr. Kg.BreddePris
BRADY SPC ABSORBENTS AW1818-2 Absorberende Pute Universal 14 Gallon Pk 8 | AD4RAM 42X774 AW1818-2GråUniversal / Vedlikehold18 "-18 "997NOK
BRADY SPC ABSORBENTS AW99 Absorberende Pute Universal 21 Gallon - Pakke med 32 | AD4RAN 42X775 AW99GråUniversal / Vedlikehold10 "-10 "1 956 NOK
BRADY SPC ABSORBENTS HAZ99 Absorberende pute 10 tommers bredde 10 tommers lengde - pakke med 32 | AE6MKA 5TZW1 HAZ99GrønnKjemisk / Hazmat10 "21 gal.10 "2 201 NOK
BRADY SPC ABSORBENTS AW1818 Absorberende Pute 17 Tommer Bredde Grå Pk 16 | AE6TWF 5UZ29 AW1818GråUniversal / Vedlikehold19 "28 gal.17 "1 849 NOK
BRADY SPC ABSORBENTS OIL1818 Absorberende Pute 17 Tommer Bredde 19 Tommer Lengde Pk 16 | AE6TWY 5UZ54 OLJE1818HvitBare olje / petroleum19 "28 gal.17 "2 353 NOK
BRADY SPC ABSORBENTS HAZ1818 Absorberende Pute Chemical 14 Gallon Pk 16 | AG6QJF 42X771 HAZ1818GrønnKjemisk / Hazmat18 "-18 "2 122 NOK
BRADY SPC ABSORBENTS HAZ1818-2 Absorberende Pute Chemical 15 Gallon Pk 8 | AG6QJG 42X772 HAZ1818-2GrønnKjemisk / Hazmat18 "-18 "987NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY OIL99 Absorberende puteolje kun 10 x 10 tommer - pakke med 32
1 910 NOK / enhet