BRADLEY S19-210FW Øye- og ansiktsvask, plastskål, sokkelfeste | AC8UDH 3DUT1

BRADLEY S19-210FW øye- og ansiktsvask, plastskål, sokkelfeste

På lager
Vare: AC8UDH Modell: S19-210FWKryssreferanse: 3DUT1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØye / ansiktsvask stasjon
ADA-kompatibelNei
Skål Dia.10 "
FARGEGul
Dybde10 "
Øyevask aktiveres avFlagg trykkhåndtak
Håndtaksmateriale for øyevaskSikkerhetsgult PVC
Øyewash Bowl MaterialPlast
MonteringsmaterialeForkrommet messing
Monteringsstørrelse1/2 "NPT Kvinne
Hode Dia.1.5 "
Høyde41.5 "
MonteringSokkel
Antall hoder2
RørmaterialeGalvanisert stål med sikkerhetsbelegg
VentilmaterialeForkrommet messing
Bredde15.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.7995
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode7324900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
BRADLEY S19-210Y Øye- og ansiktsvask, skål i rustfritt stål, feste på sokkel | AC3TJN 2VYX6 S19-210Y6 812 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S19-210FW øye- og ansiktsvask, plastskål, sokkelfeste
4 049 NOK / enhet