Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADLEY S08-390 Håndtaksett | AH9LAV 40CP50

BRADLEY S08-390 Håndtakssett

På lager
Vare: AH9LAV Modell: S08-390Kryssreferanse: 40CP50

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtakssett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)10.95
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S08-390 Håndtakssett
2 132 NOK / enhet