Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 4R3P00A27C300 ledningssett 3-pinners beholder hunn | AB9QGA 2EPD2

BRAD HARRISON 4R3P00A27C300 ledningssett 3-pinners beholder hunn

På lager
Vare: AB9QGA Model: 4R3P00A27C300Kryssreferanse: 2EPD2
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
240NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde1ft.
Slutt 1 Antall pins3
Slutt 1 trådM8
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67,68
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker4
NEMA-vurdering6P
Antall ledere3
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Ledningsstørrelse24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (holder)
    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellPris
BRAD HARRISON 4R3P06A27C300 ledningssett 3-pinners beholder hann | AB9QGB 2EPD3 4R3P06A27C300184NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 4R3P00A27C300 ledningssett 3-pinners beholder hunn
240NOK / enhet