Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOURDON MEX3-D52.H21/0133 Industriell trykkmåler, 0 til 100 PSI, 2 1/2 tommers skive, væskefylt, 1/4 tomme Npt hann | CP2AHQ 437U59

BOURDON MEX3-D52.H21/0133 Industriell trykkmåler, 0 til 100 PSI, 2 1/2 tomme skive, væskefylt, 1/4 tomme Npt hann

På lager
Vare: CP2AHQ Modell: MEX3-D52.H21/0133Kryssreferanse: 437U59

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BOURDON MEX3-D52.H30/0133 Industriell trykkmåler, 0 til 1000 PSI, 2 1/2 tommers skive, væskefylt | CP2AHJ 437U65 MEX3-D52.H30/01331 207 NOK
BOURDON MEX5-D60.H30 industriell trykkmåler, 0 til 1000 PSI, 4-tommers skive, 1/2 tomme Npt hann, Mex5, enkel | CP2AHK 437U77 MEX5-D60.H302 192 NOK
BOURDON MEX5-D62.H30/0133 Industriell trykkmåler, 0 til 1000 PSI, 4 tommers urskive, væskefylt, 1/2 tomme Npt hann | CP2AHL 437U89 MEX5-D62.H30/01332 241 NOK
BOURDON MEX5-D60.H31 Industriell trykkmåler, 0 til 1, 500 PSI, 4 tommers skive, 1/2 tomme Npt hann, Mex5, enkel | CP2AHM 437U78 MEX5-D60.H312 352 NOK
BOURDON MEX5-D60.H40 Industriell trykkmåler, 0 til 10000 PSI, 4 tommers skive, 1/2 tomme Npt hann, Mex5, enkel | CP2AHN 437U80 MEX5-D60.H402 661 NOK
BOURDON MEX3-D50.H21/0133 Industriell trykkmåler, 0 til 100 psi, 2 1/2 tomme skive, 1/4 tomme Npt hann, bunn, Mex3 | CP2AHP 437U54 MEX3-D50.H21/01331 064 NOK
BOURDON MEX5-D62.H21/0133 Industriell trykkmåler, 0 til 100 PSI, 4-tommers skive, væskefylt, 1/2 tomme Npt hann | CP2AHR 437U83 MEX5-D62.H21/01332 721 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOURDON MEX3-D52.H21/0133 Industriell trykkmåler, 0 til 100 PSI, 2 1/2 tomme skive, væskefylt, 1/4 tomme Npt hann
1 207 NOK / enhet