Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTITCH SX1838K-2 Air Finishing Stapler 7/32 Inch 18 Gauge | AC9DXF 3FWY4

BOSTITCH SX1838K-2 Air Finishing Stapler 7/32 Inch 18 Gauge

På lager
Vare: AC9DXF Model: SX1838K-2Kryssreferanse: 3FWY4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Finishing Stapler
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM per skudd0.047
FARGEGul
Crown7 / 32 "
EksosBak
AvfyringsmodusSekvensiell
Måler18
Høyde9.5 "
Housing MaterialMagnesium
Benlengde1/2 "til 1 1/2"
Lengde9.25 "
Magasinskapasitet100
trykk~~POS=TRUNC Range70 til 120 psi
Verktøyvekt2.9 lb.
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8467195090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH SX1838K-2 Air Finishing Stapler 7/32 Inch 18 Gauge
2 146 NOK / enhet