Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTITCH 120878 våren

På lager
Vare: CP2CZH Modell: 120878Kryssref: 24TK17

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvår

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellPris
BOSTITCH 149853 Kragefjær | CN9YXK 42NG57 14985335NOK
BOSTITCH 174070 Stiftfjær, M3 x 22 mm | CP2AAC 42NH41 17407026NOK
BOSTITCH 174345 Stiftfjær, M3 x 28 | CP2AAD 42NH58 17434526NOK
BOSTITCH 174086 Stiftfjær, M3 x 45 mm | CP2AAE 42NH52 17408626NOK
BOSTITCH 191794 Vår | CP2AAJ 56YJ21 19179428NOK
BOSTITCH P2325202662 Fjær | CP2AAK 42NK58 P232520266226NOK
BOSTITCH 180447 Fjær | CP2AAL 42NG07 18044718NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH 120878 våren
21NOK / enhet