Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH HCBG07T Hammer Drill Bit Round 1/4 x 10 In | AG6TMN 46U334

BOSCH HCBG07T Hammerborkrone rund 1/4 x 10 tommer

På lager
Vare: AG6TMN Modell: HCBG07TKryssreferanse: 46U334

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

180NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammerbor
Bit Dia.1 / 4 "
Borelengde8"
Antall skjærehoder2
Total lengde10 "
SkaftformRund
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8467290090

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorelengdeAntall skjærehoderTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelsepk. Antall.Pris
BOSCH HC2001 Hammerbor Sds Plus 5/32 x 6 In | AA8QCT 19L455 HC20015 / 32 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1152NOK
BOSCH HC2081 Hammerbor Sds Plus 1/2 x 6 In | AA8QCU 19L456 HC20811 / 2 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1171NOK
BOSCH HC2084 Hammerbor Sds Plus 1/2 x 12 In | AA8QCV 19L457 HC20841 / 2 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1285NOK
BOSCH HC2011 Hammerbor Sds Plus 3/16 x 6 In | AA8QCW 19L458 HC20113 / 16 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1113NOK
BOSCH HC2124 Hammerbor Sds Plus 3/4 x 12 In | AA8QCX 19L459 HC21243 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1486NOK
BOSCH HC2102 Hammerbor Sds Plus 5/8 x 8 In | AA8QCY 19L460 HC21025 / 8 "6"48"SDS Plus25 / 64 "1287NOK
BOSCH HC2041 Hammerbor Sds Plus 1/4 x 6 In | AA8QCZ 19L461 HC20411 / 4 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH HCBG07T Hammerborkrone rund 1/4 x 10 tommer
180NOK / enhet