Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BONEHAM DGM8164.2MM Diamond Groove Drill Busing, 4.20 mm Innvendig Dia, 8.00 mm Utvendig Dia. CN9TZZ 56DR99

BONEHAM DGM8164.2MM Diamantsporborbøssing, 4.20 mm innvendig dia, 8.00 mm utvendig dia.

På lager
Vare: CN9TZZ Modell: DGM8164.2MMKryssreferanse: 56DR99

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor bøssing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BONEHAM DG328.2280 Diamond Groove Drill Busing, #1 innvendig dia, 1/2 tomme utvendig dia, 1/2 tommer samlet Lg | CN9TPT 56DP34 DG328.2280115NOK
BONEHAM DG264.2280 Diamond Groove Drill Busing, #1 innvendig diameter, 13/32 tommer utvendig dia, 1/4 tommer Total Lg | CN9TPU 56DN36 DG264.228093NOK
BONEHAM DG328.1935 Diamond Groove Drill Busing, #10 Innvendig Dia, 1/2 Inch Utvendig Dia, 1/2 Inch Total Lg | CN9TPV 56DP23 DG328.1935115NOK
BONEHAM DG325.1935 Diamond Groove Drill Busing, #10 Innvendig Dia, 1/2 Inch Utvendig Dia, 5/16 Inch Total Lg | CN9TPW 56DN95 DG325.1935113NOK
BONEHAM DG268.1935 Diamond Groove Drill Bushing, #10 Inside Dia, 13/32 Inch Outside Dia | CN9TPX 56DN65 DG268.1935115NOK
BONEHAM DG264.1935 Diamond Groove Drill Bushing, #10 Inside Dia, 13/32 Inch Outside Dia | CN9TPY 56DN34 DG264.1935113NOK
BONEHAM DG2612.1935 Diamond Groove Drill Bushing, #10 Inside Dia, 13/32 Inch Outside Dia | CN9TPZ 56DN19 DG2612.1935116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BONEHAM DGM8164.2MM Diamantsporborbøssing, 4.20 mm innvendig dia, 8.00 mm utvendig dia.
229NOK / enhet