Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BONDHUS 15770 7 mm Kuleende L-nøkkel | CP6NNG 25EE55

BONDHUS 15770 7 mm Kuleende L-nøkkel

På lager
Vare: CP6NNG Modell: 15770Kryssreferanse: 25EE55

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BONDHUS 12225 sekskantnøkkel - kort, 1 1/4 tommers størrelse | CP6LFM 25EA31 12225Sekskantnøkkel1 100 NOK
BONDHUS 15716 Kuleende L-nøkkel, 1/2 tomme | CP6LFN 25EE41 15716Sekskantnøkkel236NOK
BONDHUS 15316 sekskantet T-håndtak 9 tommers lengde, 1/2 tommers størrelse | CR3BLQ 25EE18 15316Sekskantnøkkel395NOK
BONDHUS 12178 11 mm sekskantnøkkel - Lang | CP6LFP 25DZ96 12178Sekskantnøkkel87NOK
BONDHUS 15780 Kuleende L-nøkkel, 12 mm Størrelse | CP6LFQ 25EE60 15780Sekskantnøkkel220NOK
BONDHUS 15784 Kuleende L-nøkkel, 14 mm | CP6LFR 25EE61 15784Sekskantnøkkel255NOK
BONDHUS 15786 17 mm Kuleende L-nøkkel | CP6NHE 25EE62 15786Sekskantnøkkel359NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BONDHUS 15770 7 mm Kuleende L-nøkkel
63NOK / enhet