BLUFF MPBP20C verneskinne stolpe hjørne H 20-1/2 In | AB4VLQ 20G282

BLUFF MPBP20C verneskinne stolpe hjørne H 20-1/2 In

På lager
Vare: AB4VLQ Modell: MPBP20CKryssref.: 20G282

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørneinnlegg
FARGESikkerhetsgult
Sikkerhetsskinne nivåerenslig
Materiale11 ga. Stål
Dimensjoner på monteringsplate8 "X 8"
MonteringsstilLøft ut
Netto Vekt15 lb.
Innleggsmål (B x D)3 "x 3"
Innleggshøyde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8608000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakNetto VektInnleggshøydePris
BLUFF MPBP20 verneskinnestolpe In-line H 20-1/2 In | AB4VLP 20G281 MPBP20Innlagt innlegg15 lb.20.5 "2 635 NOK
BLUFF MPBP20E verneskinne stolpeende H 20-1/2 In | AB4VLR 20G283 MPBP20EAvslutt innlegg14 lb.20.5 "2 590 NOK
BLUFF MPBP42D verneskinnestolpe Dobbel In-line H 42-1/2 | AB4VLT 20G284 MPBP42DInnlagt innlegg25 lb.42.5 "3 661 NOK
BLUFF MPBP42DC verneskinnestolpe dobbelt hjørne H 42-1/2 | AB4VLU 20G285 MPBP42DCHjørneinnlegg25 lb.42.5 "3 671 NOK
BLUFF MPBP42DE verneskinnestolpe dobbel ende H 42-1/2 In | AB4VLV 20G286 MPBP42DEAvslutt innlegg23 lb.42.5 "3 671 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLUFF MPBP20C verneskinne stolpe hjørne H 20-1/2 In
2 786 NOK / enhet