BLUFF 20C8472 Dockboard stål 20000 Lb 72 x 84 In | AB8UYY 29EZ23

BLUFF 20C8472 Dockboard stål 20000 Lb 72 x 84 tommer

Vare: AB8UYY Modell: 20C8472Kryssreferanse: 29EZ23
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

45 128 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
DekkDiamant løpebånd
Lastekapasitet20,000 lb.
MaterialeStål
Total lengde72 "
Samlet bredde84 "
Servicehøydeområde8 1/2 til 11 "
Sideskinnehøyde4"
Tykkelse3 / 8 "
Brukbar bredde78 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 392.85
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)213.36
HS kode7326908595
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDekkLastekapasitetMaterialeTotal lengdeSamlet breddeServicehøydeområdeTykkelsePris
BLUFF 15T6072 Dockboard stål Diamond tredeplate, 15000 lb 72 x 60 In | AB4VLE 20G264 15T6072Diamant løpebånd15,000 lb.Stål72 "60 "8 1/2 til 11 "5 / 16 "38 423 NOK
RFQ
BLUFF 15T7296 Dockboard Stål 15000 Lb 96 x 72 In | AB4VLF 20G266 15T7296Diamant løpebånd15,000 lb.Stål96 "72 "12 til 15 "5 / 16 "47 810 NOK
RFQ
BLUFF 15T8448 Dockboard Stål 15000 Lb 48 x 84 In | AB4VLG 20G267 15T8448Diamant løpebånd15,000 lb.Stål48 "84 "5 til 7 "5 / 16 "32 709 NOK
RFQ
BLUFF 15T8460 Dockboard Stål 15000 Lb 60 x 84 In | AB4VLH 20G268 15T8460Diamant løpebånd15,000 lb.Stål60 "84 "7 til 9 "5 / 16 "36 295 NOK
RFQ
BLUFF 15T8472 Dockboard Stål 15000 Lb 72 x 84 In | AB4VLJ 20G269 15T8472Diamant løpebånd15,000 lb.Stål72 "84 "8 1/2 til 11 "5 / 16 "40 181 NOK
RFQ
BLUFF 20T8448 Dockboard stål 20000 Lb 48 x 84 In | AB4VLK 20G272 20T8448Diamant løpebånd20,000 lb.Stål48 "84 "5 til 7 "3 / 8 "35 903 NOK
RFQ
BLUFF 20T8460 Dockboard stål 20000 Lb 60 x 84 In | AB4VLL 20G273 20T8460Diamant løpebånd20,000 lb.Stål60 "84 "7 til 9 "3 / 8 "43 612 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLUFF 20C8472 Dockboard stål 20000 Lb 72 x 84 tommer
45 128 NOK / enhet