BLODGETT OVNER 21433 Stift og skruer, hengsel 1048/1060 | CN9RMP 21WC37

BLODGETT OVENS 21433 Pin And Screws, Hinge 1048/1060

Vare: CN9RMP Modell: 21433Kryssreferanse: 21WC37
842NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BLODGETT OVNER 17557 Pin og skrue, øvre | CN9RMM 21WA52 17557Skru828NOK
RFQ
BLODGETT OVNER 8594 Pin og skrue, dør | CN9RMN 32ZD65 8594Skru712NOK
RFQ
BLODGETT OVNER 7873 Stift og skrue, hengsel 900 | CN9RMQ 24EP67 7873Skru733NOK
RFQ
BLODGETT OVNER 7855 Håndtak og skrue, ventilgass | CN9RMR 21VZ77 7855Skru677NOK
RFQ
BLODGETT OVNER 8648 Baffleskrue, PK 4 | CN9RMT 21VZ94 8648Skru323NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLODGETT OVENS 21433 Pin And Screws, Hinge 1048/1060
842NOK / enhet