Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE LKR-SPO 75K hul dreiehjul med Kingpin 3 tommer 660 Lb | AB6VUQ 22N015

BLICKLE LKR-SPO 75K hule kongepinne svingbare hjul 3 tommer 660 Lb

På lager
Vare: AB6VUQ Modell: LKR-SPO 75KKryssref: 22N015
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
1 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHul Kingpin Swivel Caster
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Hjulmaterialenylon
KjernefargeHvit
Kjernematerialenylon
Ramme FinishSink belagt
Lastevurdering660 lb.
Antall hjul1
Total høyde4.25 "
race måteDobbel ball
ErstatningshjulSPO 75 / 15K
Stengel Dia.1/2 "bolthull
Stammehull Dia.1 / 2 "
Stammen TypeHul Kingpin
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeHvit
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9382
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHjulfargeHjulmaterialeKjernefargeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddeKjernematerialeSakPris
BLICKLE LKR-SPO 100K hul dreiehjul med Kingpin 4 tommer 770 lb | AB6VUR 22N016 LKR-SPO 100KHvitnylonHvit4"nylon1.5 "nylonHul Kingpin Swivel Caster1 443 NOK
BLICKLE LKR-SPO 125K hul dreiehjul med Kingpin 5 tommer 770 lb | AB6VUT 22N017 LKR-SPO 125KHvitnylonHvit5"nylon1.625 "nylonHul Kingpin Swivel Caster1 295 NOK
BLICKLE LKR-SPO 100K-FI Hul Kingpin Swivel Caster 4 tommer 770 Lb | AB6VUU 22N018 LKR-SPO 100K-FIHvitnylonHvit4"nylon1.5 "nylonHul Kingpin Swivel Caster m / Total-Lock1 357 NOK
BLICKLE LKR-SPO 125K-FI Hul Kingpin Swivel Caster 5 tommer 770 Lb | AB6VUV 22N019 LKR-SPO 125K-FIHvitnylonHvit5"nylon1.625 "nylonHul Kingpin Swivel Caster m / Total-Lock1 525 NOK
BLICKLE LKR-ALST 100K hul Kingpin svinghjul 4 tommer 660 Lb | AB6VUW 22N020 LKR-ALST 100KGrønnpolyuretanSølv4"polyuretan1.625 "AluminumHul Kingpin Swivel Caster1 668 NOK
BLICKLE LKR-ALST 125K hul dreiehjul med Kingpin 5 tommer 770 lb | AB6VUX 22N021 LKR-ALST 125KGrønnpolyuretanSølv5"polyuretan1.625 "AluminumHul Kingpin Swivel Caster1 934 NOK
BLICKLE LKR-ALST 100K-FI hule kongepinne svingbare hjul 4 tommer 660 Lb | AB6VUY 22N022 LKR-ALST 100K-FIGrønnpolyuretanSølv4"polyuretan1.625 "AluminumHul Kingpin Swivel Caster m / Total-Lock2 208 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE LKR-SPO 75K hule kongepinne svingbare hjul 3 tommer 660 Lb
1 192 NOK / enhet