BLACOH INDUSTRIES PR-200-PVC-T-L Pressure Relief Valve, 50 PSI Max. Pressure, 2 Inch FNPT, PVC Wetted Material | CG6LJU

BLACOH INDUSTRIES PR-200-PVC-T-L Trykkavlastningsventil, 50 PSI Maks. Trykk, 2 tommer FNPT, PVC fuktet materiale

Vare: CG6LJU Modell: PR-200-PVC-TL
14 003 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvertrykksventil
BlærematerialePTFE
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeFNPT
Maks. Press50 psi
Ikke fuktet materialePVC
Fuktede materialerPVC

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. PressIkke fuktet materialeFuktede materialerPris
BLACOH INDUSTRIES PR-025-PVC-T-SW Trykkavlastningsventil, 150 PSI Maks. Pressure, 1/4 tommers sokkelsveis, PVC | CG6LJH PR-025-PVC-T-SW1 / 4 "Stikkontakt sveising150 psiPVCPVC2 405 NOK
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-025-SS-T Trykkavlastningsventil, 150 PSI Maks. Trykk, 1/4 tomme FNPT, SS fuktet materiale | CG6LJJ PR-025-SS-T1 / 4 "FNPT150 psiPVCRustfritt stål6 500 NOK
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-049-PVC-T Trykkavlastningsventil, Mini, 150 PSI Maks. Trykk, 1/2 tomme FNPT, PVC | CG6LJK PR-049-PVC-T1 / 2 "FNPT150 psiPVCPVC2 434 NOK
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-050-PVDF-T Trykkavlastningsventil, 150 PSI Maks. Trykk, 1/2 tomme FNPT, PVDF | CG6LJL PR-050-PVDF-T1 / 2 "FNPT150 psiPVCPVDF8 691 NOK
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-050-SS-T Trykkavlastningsventil, 150 PSI Maks. Trykk, 1/2 tomme FNPT, SS fuktet materiale | CG6LJM PR-050-SS-T1 / 2 "FNPT150 psiPVCRustfritt stål8 748 NOK
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-075-SS-T Trykkavlastningsventil, 150 PSI Maks. Trykk, 3/4 tommer FNPT, SS fuktet materiale | CG6LJN PR-075-SS-T3 / 4 "FNPT150 psiPVCRustfritt stål9 077 NOK
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-075-SS-TH Trykkavlastningsventil, 350 PSI Maks. Trykk, 3/4 tommer FNPT, SS fuktet materiale | CG6LJP PR-075-SS-TH3 / 4 "FNPT350 psiRustfritt stålRustfritt stål13 129 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLACOH INDUSTRIES PR-200-PVC-T-L Trykkavlastningsventil, 50 PSI Maks. Trykk, 2 tommer FNPT, PVC fuktet materiale
14 003 NOK / enhet