Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS HK1412 Needle Bearing Drawn Cup Bore 0.551 Inch | AH6AGB 35TZ16

BL BEARINGS HK1412 Nålelager trukket koppboring 0.551 tommer

På lager
Vare: AH6AGB Modell: HK1412Kryssreferanse: 35TZ16
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNålelager
Bore Dia.0.551
BurmaterialeStål
Dynamisk lastekapasitet1560
Maks. RPM20,300
Utenfor Dia.0.787
Statisk lastekapasitet1840
Temp. Område-5 grader til 250 grader
typenTegnet kopp
Bredde11.989

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.2
Skipets lengde (cm)2
Skipets bredde (cm)2
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris
BL BEARINGS B1010 OH Nålelager trukket koppboring 0.625 tommer | AH4ZZP 35TW64 B1010 OH0.625300043000.813579015.87586NOK
BL BEARINGS B1012 OH Nålelager trukket koppboring 0.625 tommer | AH4ZZQ 35TW65 B1012 OH0.625429063000.813700019.050106NOK
BL BEARINGS B105 OH Nålelager trukket koppboring 0.625 tommer | AH4ZZR 35TW66 B105 OH0.625131043000.81320107.92580NOK
BL BEARINGS B107 OH Nålelager trukket koppboring 0.625 tommer | AH4ZZT 35TW67 B107 OH0.625204043000.813352011.12593NOK
BL BEARINGS B108 OH Nålelager trukket koppboring 0.625 tommer | AH4ZZU 35TW68 B108 OH0.625236043000.813427012.70079NOK
BL BEARINGS B1210 OH Nålelager trukket koppboring 0.750 tommer | AH4ZZV 35TW69 B1210 OH0.750394054001.000658015.87598NOK
BL BEARINGS B1212 OH Nålelager trukket koppboring 0.750 tommer | AH4ZZW 35TW70 B1212 OH0.750476054001.000841019.050122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS HK1412 Nålelager trukket koppboring 0.551 tommer
87NOK / enhet