BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0240F Hypoid girmotor 7 rpm TEFC 230VAC | AH7LFQ 36VN84

BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0240F Hypoid girmotor 7 rpm TEFC 230VAC

På lager
Vare: AH7LFQ Modell: 027-725G0240FKryssreferanse: 36VN84

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 834 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneBall
Kondensator påkrevdnone
KabinettHelt lukket viftekjølt
Forsterker med full belastning0.85
Gear Case MaterialeAluminum
GirmaterialeStål
Girutveksling240:1
GirutstyrHypoid
boligGirkasse pulverlakkert maling, motoreloksert
Hz50/60
Skriv inn HP1/8
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel13.625 "
SmøringGrease
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment900.0 tommer
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonHele vinkelen
RPM på typeskilt7
Ingen belastning RPM7
Antall nødvendige bremseskiver0
Total lengde13.625 "
Overhunget belastning940 lb.
Fase3
Reversibel akselutgangJa
RotasjonCW / CCW
SealsType leppe
Servicefaktor1
AkselorienteringRett vinkel
AkseltypeHul
Termisk beskyttelsenone
typenAC girmotor
Spenning230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.36
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)56.39
Skipets bredde (cm)24.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gearmotor Bremsetype: Ingen

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeForsterker med full belastningGirutvekslingOverhunget belastningSpenningSkriv inn HPLengde Mindre akselMaks. MomentPris
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0100F Hypoid girmotor 17 rpm TEFC 230VAC | AH7LFL 36VN80 027-725G0100F13.625 "0.85100:1740 lb.230 VAC1/813.625 "380.0 tommer13 343 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0120F Hypoid girmotor 14 rpm TEFC 230VAC | AH7LFM 36VN81 027-725G0120F13.625 "0.85120:1780 lb.230 VAC1/813.625 "450.0 tommer13 343 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0150F Hypoid girmotor 11 rpm TEFC 230VAC | AH7LFN 36VN82 027-725G0150F13.625 "0.85150:1820 lb.230 VAC1/813.625 "570.0 tommer13 343 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0180F Hypoid girmotor 9.3 rpm TEFC 230VAC | AH7LFP 36VN83 027-725G0180F13.625 "0.85180:1870 lb.230 VAC1/813.625 "680.0 tommer13 343 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0010F Hypoid girmotor 168 rpm TEFC 230VAC | AH7LFR 36VN85 027-725G0010F13.625 "1.1010:1355 lb.230 VAC1/513.625 "60.0 tommer14 340 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0015F Hypoid girmotor 112 rpm TEFC 230VAC | AH7LFT 36VN86 027-725G0015F13.625 "1.1015:1400 lb.230 VAC1/513.625 "90.0 tommer14 340 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0020F Hypoid girmotor 84 rpm TEFC 230VAC | AH7LFU 36VN87 027-725G0020F13.625 "1.1020:1430 lb.230 VAC1/513.625 "120.0 tommer13 607 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0240F Hypoid girmotor 7 rpm TEFC 230VAC
13 834 NOK / enhet