BISON GEAR & ENGINEERING 026-725E0015F Hypoid Gearmotor 112 rpm TEFC 115/230VAC | AH7LFD 36VN73

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725E0015F Hypoid girmotor 112 rpm TEFC 115/230VAC

På lager
Vare: AH7LFD Modell: 026-725E0015FKryssreferanse: 36VN73

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 252 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneBall
Kondensator påkrevd45 MFD 370V kondensator
KabinettHelt lukket viftekjølt
Forsterker med full belastning2.4 / 3.1 og 1.25 / 1.65
Gear Case MaterialeAluminum
GirmaterialeStål
Girutveksling15:1
GirutstyrHypoid
boligGirkasse pulverlakkert maling, motoreloksert
Hz50/60
Skriv inn HP1/5
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel15.375 "
SmøringGrease
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment90.0 tommer
Motor TypePSC
MonteringsposisjonHele vinkelen
RPM på typeskilt112
Ingen belastning RPM112
Antall nødvendige bremseskiver0
Total lengde15.375 "
Overhunget belastning400 lb.
Fase1
Reversibel akselutgangJa
RotasjonCW / CCW
SealsType leppe
Servicefaktor1
AkselorienteringRett vinkel
AkseltypeHul
Termisk beskyttelsenone
typenAC girmotor
Spenning115 / 230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7936
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)56.39
Skipets bredde (cm)24.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gearmotor Bremsetype: Ingen

Produktvarianter

ProduktModellSakHzKondensator påkrevdKabinettSkriv inn HPIsolasjonsklasseLengde Mindre akselSmøringPris
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0100 Hypoid girmotor 16.8 Rpm Tefc 115v | AD4BMR 41C215 026-725A0100Hypoid girmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP for Extended Life12 289 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0120 Hypoid girmotor 14 Rpm Tefc 115v | AD4BMT 41C216 026-725A0120Hypoid girmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP for Extended Life12 289 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0150 Hypoid girmotor 11.2 Rpm Tefc 115v | AD4BMU 41C217 026-725A0150Hypoid girmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP for Extended Life12 289 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0180 Hypoid girmotor 9.3 Rpm Tefc 115v | AD4BMV 41C218 026-725A0180Hypoid girmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP for Extended Life12 289 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0240 Hypoid girmotor 7 Rpm Tefc 115v | AD4BMW 41C219 026-725A0240Hypoid girmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP for Extended Life12 289 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0010 Hypoid girmotor 168.6 Rpm Tefc 115v | AD4BMX 41C220 026-725A0010Hypoid girmotor6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP for Extended Life12 988 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0015 Hypoid girmotor 112.4 Rpm Tefc 115v | AD4BMY 41C221 026-725A0015Hypoid girmotor6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP for Extended Life12 988 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725E0015F Hypoid girmotor 112 rpm TEFC 115/230VAC
14 252 NOK / enhet