BINKS 72-1306 kontakt, 3/8 tommer | CN9MXD 23UX36

BINKS 72-1306-kontakt, 3/8 tommer

Vare: CN9MXD Modell: 72-1306Kryssreferanse: 23UX36
239NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
BINKS 46-9505 Luftdyse, 92P | CN9MWC 391T52 46-9505Luftdyse12 937 NOK
RFQ
BINKS 72-2063 Kroppssortiment | CN9MWX 23VX31 72-2063utvalg11 433 NOK
RFQ
BINKS 54-321 Panser | CN9MWY 23VP10 54-321Panser12 307 NOK
RFQ
BINKS 72-1317 Slangekobling | CN9MXC 23VU84 72-1317Tilkobling1239NOK
RFQ
BINKS 54-1007 Kontrollskrue | CN9MXJ 23UW69 54-1007Skru1268NOK
RFQ
BINKS 72-467 Spindelkobling | CN9MXM 23VX43 72-467Kopling1302NOK
RFQ
BINKS 54-542 Front Låsemutter Extensions | CN9MXT 33H128 54-542utvidelser11 298 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BINKS 72-1306-kontakt, 3/8 tommer
239NOK / enhet